Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes eredmény még egyenetlen felületeken is - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Puha anyag: Alig igényel erőt a használat során - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül - Időmegtakarítás a rugalmas érintkezési felületnek köszönhetően - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: Nagy biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség. - A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takarít meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el. - Az ebben a szerszámban használt korund lenyűgözően jó élettartammal rendelkezik enyhe acélon, durva csiszoláshoz és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Keménység: közepes (M)
Szemcseméret: Alumínium-oxid szemcse 280 - NK gyapjú nagyon finom
n max.: 6000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: nem szőtt (standard korund)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 32 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Gyapjú/anyag: korund szemcsék 280 - gyapjú NK nagyon finom
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 50 mm
Szerszám átmérő: 100 mm
Előny:
Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takaríthat meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
műanyag és fa
Alumínium
Öntöttvas
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: alkalmas
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Puha anyag: Alig szükséges erő a használathoz
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
Időmegtakarítás a rugalmas alátámasztási felületnek köszönhetően
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően