LUKAS HFAS hengeres fúrószerszám edzett acélhoz 6x16 mm-es szár 6 mm / homlokfogazás ZF2

Cikkszám: A100106166140001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A100106166140001
EAN / GTIN 4027497522903
Gyártó száma A100106166140001
L-szám L50250 573

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Precíz anyagleválasztás a tökéletesen sima felületi eredményekért - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe - Sok nehezen megmunkálható és edzett anyagon használható a sok kis fogcsiszolócsapnek és a befejező fogazásnak köszönhetően - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Még a nehezen megmunkálható anyagok, például a keményített anyagok sem jelentenek problémát ennek a szerszámnak. A sok apró fogazású fogazás precíz eltávolítást és tökéletes felületi eredményt biztosít. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Jellemző:

Szerszám alakja: henger
Teljes hossz: 50 mm
Szárhossz: 40 mm
Vágási irány: Jobb oldali vágás
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 16 mm
Szerszám átmérő: 6 mm
Fogazás: ZF3 mikrofogazás

Előny:

Még a nehezen megmunkálható anyagok, például az edzett anyagok sem jelentenek problémát ennek a szerszámnak. A sok apró foghegyet tartalmazó befejező fogazás precíz eltávolítást és tökéletes felületi eredményt tesz lehetővé.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

Alapanyag:

Acél
rozsdamentes acél
Titánium

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: alkalmas
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: alkalmas
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Precíz anyageltávolítás a tökéletesen sima felület érdekében
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Sok nehezen megmunkálható és edzett anyagon használható a sok kis fogazású hegynek és a befejező fogazásnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően