Támasztékok 1

Cikkszám: 994275 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 400 mm
Súly 5 kg
Termék fajtája Ütközésvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 994275 1
EAN / GTIN 4260214934461
Gyártó száma 350061

Leírás

Kivitel:

Könnyen szerelhető csavaros összeillesztető rendszer 3 mm profilacélból. Az összeilleszthető felépítés és a különböző hosszok változatossága következtében a rendszer nagyon sokoldalú.
Az ütközésvédő korlátokat az oszlopok rögzítőibe kell csúsztatni, a hosszállítási tartomány rögzítőnként 75 mm.
T-profilacélból 50×50 mm.
Oszlop az ütközésvédő rendszer elejére vagy végére, ha védősarok nem szükséges.

Tartalom:

Inkluzív horgonytipli, padlórögzítéshez.

Szín:

RAL 9005 mélyfekete porszórt bevonattal.