Easyfix keresztmarkolat tartó 2

Cikkszám: 955705 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hozzávaló csavarhúzó Torx® mérethez TX20 – TX50
Hozzávaló imbuszkulcs méret 4 mm - 12 mm
Termék fajtája Csavarhúzó tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955705 2
EAN / GTIN 4062406197711

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.
2 csavarhúzó Torx®-hoz TX20 – TX50 méret, vagy 2belső hatszög4 mm – 12 mm méret.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése