Easyfix szerszámtartó 90° 150 mm

Cikkszám: 955560 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,43 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    3,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos magasság 18 mm
Hasznos mélység 150 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus szimpla
Kampó alakja Szimpla akasztó 90°
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955560 150
EAN / GTIN 4062406196004

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése