Hasított szegélylemez készlet, 2 darabos Mélység 24G 100 mm

Cikkszám: 951580 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 555 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 75 mm
Fiók előlap magassághoz 100 mm
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951580 100
EAN / GTIN 4062406136260

Leírás

Kivitel:

Műanyag hasított szegélylemez a fiókok felosztásához. Szegélylemezek akkor szükségesek, ha az elválasztó lemezek egészen a fiókok széléig érnek. Egy készlet egy fiókhoz elegendő.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 24G.
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
    Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz