Fix polcbetét 4 tartóval 1

Cikkszám: 929580 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Hasznos szélesség 515 mm
Hasznos mélység 590 mm
Felhasználási terület Munkapad
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 929580 1
EAN / GTIN 4062406118754

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, 100 kg-ig terhelhető. Használható 540 mm magas szárnyasajtók mögött és a nyitott középső részben.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. Más színű fényezések nem szállíthatók.