Pohártartó 1

Cikkszám: 928750 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Magasság 70 mm
Szélesség 110 mm
Pohártartó ⌀ 88 mm
Pohártartók száma 1
Termék fajtája Pohártartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928750 1
EAN / GTIN 4062406118761

Leírás

Kivitel:

Pohártartó a munkaállomásnál a munkapad lapja alá történő beszereléshez. Pohártartóinkon a csészék füleinek külön helyet alakítottunk ki.
1 csészéhez, kifordítható.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.