Multifix nyitott tárolódobozok 1000/AB1

Cikkszám: 928230 1000/AB1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Workstation; Multifix
Hossz 1 000 mm
Szélesség 940 mm
Hasznos szélesség 934 mm
Beépítési magasság 90 mm
Nyitott tárolódobozok magassága 90 mm
Nyitott tárolódobozok szélessége 130 mm
Nyitott tárolódobozok mélysége 195 mm
Dőlésszög 0 fok; 20 fok; 30 fok
Tárolódobozok száma 7
Tárolódoboz típus AB1
Nyitott tárolódoboz színe Antracit
Típushoz AB1
Teherbírás 50 kg
Súly 3,4 kg
Termék fajtája Tárolódoboz tartósín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928230 1000/AB1
EAN / GTIN 4062406113674

Leírás

Kivitel:

Alumínium Multifix sín, a 928201 sz. alatt leírtak szerint, a 963301 sz. GARANT nyitott tárolódobozokkal.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 928010 sz., anyagszállító kocsi 918590 sz., perforált fal Easyfix alapelemmel 955820 sz. 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Hossz mm / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz