Multifix 2000

Cikkszám: 928201 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Workstation; Multifix
Magasság 90 mm
Szélesség 1 940 mm
Hasznos szélesség 1 934 mm
Dőlésszög 0 fok; 20 fok; 30 fok
Típushoz 2000
Teherbírás 50 kg
Súly 4 kg
Termék fajtája Multifix sín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928201 2000
EAN / GTIN 4062406113476

Leírás

Kivitel:

Alumínium multifunkciós sín. Easyfix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, mágneses tartókkal és shadowboardokkal, valamint a 928630 sz. lámpával való felhasználáshoz (1000-es mérettől). A felszerelés beakasztással történik.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 928010 sz., anyagszállító kocsi 918590 sz., perforált fal Easyfix alapelemmel 955820 sz. 2 méret.

Figyelem:

A karcsú kivitelű Easyfix akasztók és tartók csak korlátozottan alkalmasak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok