{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 25 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség | 920 mm | |
Hasznos szélesség | 880 mm | |
Hasznos mélység | 300 mm | |
Beépítési magasság | 80 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Teljesítményfelvétel | 18 W | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Fényáram | 1 890 lm | |
Színhőmérséklet | 4 000 K | |
Típushoz | 1000 | |
Polclap kivitele | világítással | |
LED-es technológia | igen | |
Termék fajtája | Tárolópolc |
Cikkszám | 928140 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113322 |