Acéllemez rakodópolc 200 mm mély 2000

Cikkszám: 928130 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 25 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 1 920 mm
Hasznos szélesség 1 880 mm
Hasznos mélység 200 mm
Beépítési magasság 80 mm
Dőlésszög 90 fok; 110 fok
Mélységállítási tartomány 40 mm
Típushoz 2000
Polclap kivitele standard
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928130 2000
EAN / GTIN 4062406113216

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, 3 oldalon legurulásgátló peremmel. Elülső oldal lehajtott peremmel. Peremmel felfelé és lefelé is felszerelhető. 110 mm-es mélységi beállítási tartomány.
Vízszintes 90°-os és ferde 110°-os rögzítés lehetséges.

Alkalmazható:

Felszerelés a 928010 sz. tartóoszlopokra, a 918590 sz. (csak 1000 méretű) anyagszállító kocsira és a 955430 és 955431 sz. válaszfalakra történő beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A tartókeretek elülső- és hátoldalán egy-egy rakodópolc beakasztása dupla rakodási felületet eredményez. A rakodópolcokon nyitott tárolódobozok helyezhetők el, ezek a 96. termékcsoportban találhatók.