16G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval 600

Cikkszám: 927310 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Ajtónyitás szöge: 180
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Ajtónyitás szöge 180 fok
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 600 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Hasznos magasság 525 mm
Hasznos szélesség 350 mm
Ajtó magassága 525 mm
Ajtó hasznos magassága 525 mm
Ajtó ütköző jobbos
Fiókok száma 0
Ajtók száma 1
Súly 21,4 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927310 600
EAN / GTIN 4062406108359

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.
Jobb oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Ajtó magassága mm: 525
Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek