Kerék készlet, állítható magasságú 2 darabos készlet 1

Cikkszám: 927206 1
Ár beállítása 2 Darab (49,55 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasságállítási tartomány 150 mm
Magasság 325 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 95 mm
Fix kerék ⌀ 125 mm
Teherbírás kerekenként 50 kg
Termék fajtája Görgő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927206 1
EAN / GTIN 4062406605285

Leírás

Kivitel:

Manuális magasságállítás a munkapad lábaiba illeszthető betolható modulként, ⌀ 125 mm kerekekkel. A szálfeltekeredés védelem megakadályozza a kerekek megszorulását. Optimálisan nyugodt járás a kiváló minőségű golyóscsapágyaknak köszönhetően, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással és alacsony menetzajjal. A kerekek maximális teherbírása 100 kg és az nem szerelhető fel 900 mm magas lábrészekre. Ready-to-go munkapadokhoz nem használható. Magasságállítás 25 mm-es osztásban lehetséges.

Tartalom:

Készlet tartalma 2 betolható modul, 1 lábrészhez ill. 2 lábhoz megfelelő.
Készlet tartalma 2 betolható modul fix kerekekkel rögzítőanyagokkal.

Szín:

Magasságállítás RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. Horganyzott kerekek, nem konfigurálható.

Figyelem:

Kerekek felszerelése 150 mm-rel növeli a munkapad munkavégzési magasságát. Egy munkapadhoz 2 lábrésszel 2 készlet szükséges.
A munkapad teherbírásának kiszámításához csak 3 kereket szabad figyelembe venni. A munkapad maximális teherbírása 150 kg.