Vályús billencs RAL 7016 leeresztő csappal 250 l

Cikkszám: 919923 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Edény űrtartalma 250 l
Magasság 780 mm
Hossz 1 359 mm
Szélesség 713 mm
Billentőperem magasság kerekekkel 780 mm
Doboz méretei, magasság 413 mm
Doboz méretei, hossz 1 200 mm
Doboz méretei, szélesség 652 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság 72 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség 194 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B 203 mm
Kerék ⌀ 200 mm
Teherbírás 750 kg
Súly 70 kg
Termék fajtája Billenthető edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Gyártó száma 4701A/7016

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyazással.
A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.
Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.
2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyazású kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Kivitel - kép:

Leeresztő csap
szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.
A billentési folyamat manuálisan indítható.
Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok