Emeletes kocsi TS9, 4 rakodófelülettel TS94

Cikkszám: 918560 TS94
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Magasságállítás osztása: 130

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás osztása 130 mm
Típus TS94
Magasság 1 835 mm
Szélesség 1 225 mm
Mélység 610 mm
Rakodófelület szélessége 1 000 mm
Rakodófelület mélysége 600 mm
Magasságállítási osztás 130 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 200 mm
Teherbírás polconként 75 kg
Teljes teherbírás 500 kg
Kerék anyaga Tömör gumi
Tolófogantyú igen
Súly 70 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918560 TS94
EAN / GTIN 4045197684448

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet, rétegelt falemez polcok antracit színű, karcálló felülettel. 130 mm-es osztásban állítható. Oldalsó markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.
2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

918577 sz. közbenső polc; 918580 sz. perforált lemez fal.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek