Raktári kocsi T5 T56

Cikkszám: 918530 T56
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Típus T56
Magasság 1 020 mm
Szélesség 1 130 mm
Mélység 609 mm
Rakodófelület szélessége 1 000 mm
Rakodófelület mélysége 600 mm
Rakodófelület magassága alul 195 mm
Rakodófelület magassága felül 850 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Felső rakodófelület teherbírása 80 kg
Maximális teherbírás 250 kg
Kerék anyaga Poliuretán futófelület
Súly 42 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918530 T56
EAN / GTIN 4045197611857

Leírás

Kivitel:

2 rakodófelület.
Hegesztett acélszerkezet, rétegelt falemez plató antracit színű, karcálló felülettel.
Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.
2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

Közbenső polc 918570 sz.; Perforált fal 918580 sz. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk.
Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek