Zárpersely 225-010-42 betét nélkül

Cikkszám: 914201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Zárás típusa Hüvely hengerzárhoz
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2000. közepe
Hüvely anyaga Sárgaréz
Zárnyelv szélessége 20 mm
Zárnyelv hossza 60 mm
Zárnyelv alakja egyenes
Csaptávolság 46 mm
Zárókar útja 90 fok
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
Mélyedés hengerzár alaknak igen
Zárbetét csere lehetséges igen
HO zárberendezés betét beépíthető igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Zárperselyek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914201
EAN / GTIN 2050000977602
Gyártó száma 501245 637790 0001

Leírás

Kivitel:

Zárnyelv 60 mm hosszú, 20 mm széles, csaptávolság 46 mm, zárókar útja 90°.

Alkalmazható:

A 2000. közepétől gyártott 931500 és 931550 sz. KOMPAKT munkapadok ajtóihoz.

Tartalom:

Zárpersely kompletten zárnyelvvel, rögzítőanyával együtt.