Golyóscsapágy kihúzó eszköz készlet KUKKO L-BOXX®-ban K70C

Cikkszám: 883000 K70C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 883000 K70C
EAN / GTIN 4021176019999
Gyártó száma K-70-C

Leírás

Kivitel:

Lehúzó készlet 136 méretű KUKKO L-BOXX®-ban, melynek tartalma egy alaptest orsóval (120 mm hosszú) és 3-3 karcsú és széles lehúzó kar (70 mm hosszú/darab) és egy alaptest orsóval (240 mm hosszú) és 4-4 karcsú és széles lehúzó kar (156 mm hosszú/darab).

Felhasználás:

Hornyolt golyóscsapágyak károsodás nélküli lehúzásához, melyek egy házban egy tengelyen ülnek és amelyeket a belső- és külső gyűrű között kell befogni.

Alkalmazható:

ISO szerinti golyóscsapágy: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Tartalma:

1 db 3 részes lehúzókészlet, 150 mm hosszú (6000, 6001, 6002, 6003, 6200-as golyóscsapágyakhoz). 1 db 3 részes lehúzókészlet, 150 mm hosszú (6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300-as golyóscsapágyakhoz). 1 db 3 részes lehúzókészlet, 170 mm hosszú (6204, 6205, 6301, 6302, 6303-as golyóscsapágyakhoz). 1 db 4 részes lehúzókészlet, 180 mm hosszú(6007, 6008, 6009, 6010, 6013-as golyóscsapágyakhoz). 1 db 4 részes lehúzókészlet, 180 mm hosszú (6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306-os golyóscsapágyakhoz). 1 db 4 részes lehúzókészlet, 217 mm hosszú(6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407-es golyóscsapágyakhoz). 1 db 4 részes lehúzókészlet, 217 mm hosszú (6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408-as golyóscsapágyakhoz).