Állítható lehúzó

Cikkszám: 881100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 6 mm - 100 mm
Befogási mélység max. 85 mm
Teljesítmény 1 t
Akasztók száma 2
Külső hatszög 13 mm
Súly 0,45 kg
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 881100
EAN / GTIN 4021176459559
Gyártó száma 14-01

Leírás

Kivitel:

Az önbiztosító rögzítők segítségével a befogható tartomány és a befogási mélység egyedileg állítható be. A különleges konstrukció miatt a lehúzó önfeszítő és könnyen kezelhető. Extrém nagy befogható tartomány a lehúzókarok variálható felszerelhetőségének köszönhetően (lásd az ábrát).