VDE vízszivattyúfogó fogó pofa w.33mm l.225mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 87589210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87589210
EAN / GTIN 4005887566201
Gyártó száma 87589210
L-szám L60010 6505

Leírás

Leírás:

250 mm. Darabonként 10 000 V váltakozó feszültségen tesztelve a 100%-os biztonság érdekében, az IEC 60 900, EN 60 900 és VDE 0682/Part 201 szerint. 1000 V váltakozó feszültségig és 1500 V egyenfeszültségig engedélyezett. Biztonsági csípésvédelem a nyomós sérülések ellen. Kiváló minőségű edzett. Áttolható csúszócsuklós csatlakozó. Önbefogás a munkadarabon. DIN ISO 8976.