Láncos csősatu Anaconda WB 6 coll

Cikkszám: 868650 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csőbefogás tartomány, min. − max. 1/8 - 6 coll
Befogási tartomány 10 mm - 165 mm
Súly 21 kg
Termék fajtája Csősatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 868650 6
EAN / GTIN 4044942127612
Gyártó száma 120250 A

Leírás

Kivitel:

Robusztus láncos csősatu munkapadra történő rögzítéshez. Csövek egyszerű, biztonságos befogásához a speciális fogazású, v alakú szorítópofáknak és a gyorszáras stabil szorítóláncnak köszönhetően.
  • Stabil, merev öntvény szerkezetű alaplap integrált láncos csősatuval, cső felfekvővel, hajlítószerkezettel.
  • Speciális fogazású és edzett dupla szorítópofa, könnyen cserélhető, prizmás alakú, a csövek biztonságos befogásához.
  • Szorítólánc stabil láncszemekkel, könnyen megfeszíthető a gyorszárnak és a trapézmenetes orsónak köszönhetően.
  • Munkapadra történő rögzítéshez − kérjük, vegye figyelembe a munkapad teherbírását.

Felhasználás:

1/8 col − 6 col (10 − 165 mm) csövek és tömör anyagok biztonságos befogása.

Figyelem:

Állítható anyagtartó állványt a 919904 sz. alatt és munkapadokat a 921001 számtól talál a Műhelyberendezés katalógusban.