Párhuzamos pillanatszorító 36 mm

Cikkszám: 862200 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 19 mm
Befogási tartomány 36 mm
Orsómenet M5
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 862200 36
EAN / GTIN 4008158005362
Gyártó száma PA28

Leírás

Kivitel:

Pofák teljes egészében acélból, párhuzamos beállítás 2 menetes orsóval, fényes horganyzással.
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz