Extra erős tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal 300 mm

Cikkszám: 861400 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 50×25 mm
Befogási tartomány 300 mm
Kinyúlás 200 mm
Súly 10,5 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 861400 300
EAN / GTIN 4008158007700
Gyártó száma STBS30

Leírás

Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású metrikus menetes acélorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hőálló nyomólapnak köszönhetően, 35°-ig billenthető. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

Felhasználás:

Fokozott és nehéz igénybevételhez a munkadarabok befogásakor az acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A különleges mozgó nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is megengedi. Max. szorítóerő kb. 35000 N-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek