Sorjázó penge S150

Cikkszám: 838510 S150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 946 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 3,2 mm
Teljes hossz 43 mm
Alapanyag HSS
Típus S150
Felhasználás jobbos
Sorjázandó anyag Acél, alu, műanyag, keskeny vágóél
Jelölés (felület) fekete
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838510 S150
EAN / GTIN 7290003234400
Gyártó száma BK3010

Leírás

Figyelem:

Az S típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 838350; 838400; 838410; 838420; és 838430 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz