Szöghajlító készülék, kompletten normál tartozékkal 100 mm

Cikkszám: 823650 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 210 mm
Mélység 175 mm
Magasság 260 mm
Max. hajlítási magassághoz 100 mm
Súly tartozékokkal együtt. 24 kg
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 823650 100
EAN / GTIN 2050001931306
Gyártó száma 600000

Leírás

Kivitel:

Törésálló gömbgrafitos öntvényből készült szerkezet excenteres gyorsbefogással lapos-, kerek- és négyszög acélok nagy pontosságú hideg és meleg hajlításához − professzionális tartós használathoz. Alkalmas különösen szűk hajlításokhoz és könyökhajlatokhoz.

Felhasználás:

Lapos, kerek és négyszög anyagok pontos hideg és meleg hajlításához (hajlítási szög 0 − 120°). Szögletes sarokkal és ívesen is hajlít különböző rádiuszokban. Hosszanti ütközővel és szögütközővel a sorozatgyártáshoz.
Maximális hajlítási teljesítmény:
  • (csökkentett) a 823652 / 823653 sz. hajlítólapokkal a felső kimélyített részen:
    − Laposacél melegen max. 50×6 mm ill. 20×15 mm;
    − Laposacél hidegen max. 50×4 mm ill. 20×10 mm;
    − Kerek- és négyszög acél hidegen 16 mm.
  • (normál) A 823652 / 823653 sz. hajlítólapokkal az alsó, nem kimélyített részen:
    − Laposacél melegen max. 100×12 mm ill. 60×20 mm;
    − Laposacél hidegen max. 100×6 mm ill. 50×12 mm;
    − Kerek- és négyszög acél melegen max. 30 mm;
    − Kerek- és négyszög acél hidegen max. 18 mm.
  • (maximális) 823654 / 823655 sz. hajlítólapokkal (különleges tartozék):
    − L-acél (kivágott) melegen max, 100×12 mm;
    − L-acél (kivágott) hidegen max. 60×8 mm;
    − Lapos vörösréz max. 100×12 mm;
    − Nemesacél max. 50×8 mm.

Tartalom:

Szöghajlító készülék a következő tartalommal:
1 szorítóbak excenteres befogással,
1 hajlítólap, szögletes sarokkal (2 mm-es anyagig) 823652 sz.,
1 normál hajlítólap (r = 4 mm) 823653 sz.,
1 nyomólap,
1 hosszanti ütköző 440 mm,
1 szögütköző.

Figyelem:

További hajlító szerszámokat lásd a 823651823657 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek