Kábelbehúzó szál RUNPO 5, sodrott, műanyag dobozban 20 m

Cikkszám: 814872 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szalaghossz 20 m
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése 2,7 kN
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814872 20
EAN / GTIN 9120045472806
Gyártó száma 10013

Leírás

Kivitel:

5,3 mm vastag poliészter behúzószál, 3-szor sodorva. Mindkét vége megerősített, rugalmas megvezető csúccsal (Runpog vezető) csavarodás kiegyenlítéssel és nemesacél vonószemmel. Rendkívül rugalmas szál csupán 20 mm-es hajlítási rádiusszal.

Előny:

Szinte törésmentes, a legszűkebb rádiuszok esetén is.

Felhasználás:

16 − 40 mm cső átmérőhöz.