Fogókulcs 400 mm

Cikkszám: 813700 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofa hossza 41 mm
Befogási tartomány 0 mm - 85 mm
Teljes hossz 400 mm
Termék fajtája Fogókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813700 400
EAN / GTIN 4003773077312
Gyártó száma 86 03 400

Leírás

Kivitel:

Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák; krómozott kivitel.
Fogazott beállítás gombnyomással és szorítókarral a pofák nagy nyomóerő-kifejtése érdekében. A szorítófelületek emelése racsnielv szerinti utánállítást tesz lehetővé.
Krómozott fogókulcs, műanyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Csavarok, anyák, krómozott szerelvények stb. kíméletes megfogására.

Figyelem:

Kímélő pofák a 813725 sz. alatt kaphatóak.
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz