Keményfém műfúró készlet fa dobozban 5

Cikkszám: 795260 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrók száma 5
Szerszámanyag HM
Csomagolás Fa tok
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 795260 5
EAN / GTIN 9002696014393
Gyártó száma 04300005K

Leírás

Kivitel:

Két élű, hengeres szárral.
Keményfém betétekkel; nagyon stabil. Keményfában, műanyagokban, bevonattal ellátott lapokban, stb. történő fúráshoz.

Felhasználás:

Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

Szabvány:

DIN 7483 G

Tartalma:

A 795250 cikkszámból összeállítva.

Tartalma:

795250 sz. fúró: 1-1 darab 15; 20; 25; 30; 35 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek