• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Keményfém univerzális fúró hosszú SDS-plus befogóval 8 mm

Cikkszám: 787060 8
Kedvezmény
10,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 8 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szár SDS Plus
Spirálhossz 150 mm
Teljes hossz 210 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 787060 8
EAN / GTIN 4002395353491
Gyártó száma 4932373919

Leírás

Kivitel:

Keményfém lapka élesre köszörült élekkel és univerzális élszöggel. A központos köszörülés következtében pontos bekezdő fúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár.

Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:
  • Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.
  • Csempe, kerámia, márvány, üveg.
  • Betonvas betonban.

Figyelem:

  • Figyelem: Csak forgó fúrásra (ütés nélkül) használja!
  • Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.