HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) 4 mm

Cikkszám: 787047 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Bit hatszög szár: E 6,3

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 4 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Bit hatszög szár E 6,3
Spirálhossz 39 mm
Teljes hossz 100 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 787047 4
EAN / GTIN 9002740000181
Gyártó száma 0027200400100

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántköszörülésű keményfém lapka rendkívül éles, nagyon kemény élekkel. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.
HM univerzális bitfúró 1/4 col (E 6,3)

Felhasználás:

Pontos fúrás csempékben, falazatban és betonban, fémben, fában és műanyagokban.

Figyelem:

Figyelem − csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!