Univerzális olló 175 mm

Cikkszám: 769805 175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 175 mm
Élek hossza 25 mm
Kés PTFE tapadásgátló bevonattal igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769805 175
EAN / GTIN 4033119000780
Gyártó száma 5.105

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ollótest, speciális acél kés (PTFE tapadásgátló bevonattal), könnyűfém késfelfekvés (üllő). Könnyű, húzó vágás; műanyaggal bevont markolatok és lecsúszásvédelem; magas fényű krómozott olló.

Felhasználás:

Gumi-, bőr-, műanyag- és fa profilok vágásához kb. 15 mm keresztmetszetig.

Figyelem:

Tartalék kést lásd a 769815 sz. alatt (alkatrészlista).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek