Derékszögű tüske 14 mm

Cikkszám: 759815 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 14 mm
Szárhossz hosszú oldal 400 mm
Szárhossz rövid oldal 120 mm
Kúp hossza 70 mm
Hegy ⌀ 6 mm
Súly 0,5 kg
Termék fajtája Szerelővas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759815 14
EAN / GTIN 4049002024306
Gyártó száma R278 014 2

Leírás

Kivitel:

Speciális kerek szerszámacélból, edzett, 90°-ban hajlított, kúpos vég nemesített, festett.