Visszaütésmentes kalapács Hickory nyéllel 40 mm

Cikkszám: 755100 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
807 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SUPERCRAFT
Kalapácsfej ⌀ 40 mm
Sorozat SUPERCRAFT®
Fejhossz betétekkel 115 mm
Teljes hossz 360 mm
Súly 0,715 kg
Ház-nyél rögzítés Alumínium ék és biztosító csap
Ház anyaga Acélcső
Betét anyaga Nylon, fehér, kemény
Nyél anyaga Hickory fa
Felület Porlakk bevonattal
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 755100 40
EAN / GTIN 4030618301615
Gyártó száma 3366.040

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból. Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.
Nyél első osztályú Hickory fából.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.
Tartalék Hickory nyelet lásd 755140 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz