Visszaütésmentes kalapács acélcső nyéllel 40 mm

Cikkszám: 754900 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 181 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SUPERCRAFT
Kalapácsfej ⌀ 40 mm
Sorozat SUPERCRAFT®
Fejhossz betétekkel 115 mm
Teljes hossz 300 mm
Súly 0,805 kg
Ház anyaga Acélcső
Betét anyaga Nylon, fehér, kemény
Nyél anyaga Acélcső
Felület Porlakk bevonat
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754900 40
EAN / GTIN 4030618301707
Gyártó száma 3377.040

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból. Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.
Acélcső nyél olajnak ellenálló gumimarkolattal.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz