Kombinált kalapács 30 mm

Cikkszám: 754880 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SIMPLEX
Kalapácsfej ⌀ 30 mm
Sorozat FERROPLEX®
Fejhossz 104 mm
Teljes hossz 290 mm
Súly 0,6 kg
Ház anyaga Nemesíthető acél, indukciósan edzett
Betét anyaga Nylon, fehér, kemény (egyoldalú)
Nyél anyaga Acélcső
Visszaütésmentes nem
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Gyártó száma 3677.030

Leírás

Kivitel:

Kombinált lakatos- és műanyag kalapács. Erősen ötvözött acél fej cserélhető kopásálló nylon betéttel. Acélcső nyél olajnak ellenálló gumimarkolattal.

Alkatrész:

Nylonbetét 754910 sz. 30 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek