Rugó készlet 2 db 110

Cikkszám: 749420 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

1. sz. rugó = ⌀ 4,7−5,1 mm
1. sz. rugó = hossz 17,7 mm
2. sz. rugó = ⌀ 5 mm
2. sz. rugó = hossz 33 mm
Rugók száma 2
Termék fajtája Rugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749420 110
EAN / GTIN 4045197565204

Leírás

Alkalmazható:

749400 sz. automata pontozóhoz

Alkalmazható:

749400 sz. pontozóhoz: 110 méret