Automata pontozó heggyel 95 mm

Cikkszám: 749350 95
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 95 mm
Szár ⌀ 11 mm
Minimális ütőerő 20 N
Maximális ütőerő 50 N
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749350 95
EAN / GTIN 4049002112737
Gyártó száma R430 229

Leírás

Kivitel:

Bordázott, erős szár, edzett cserélhető heggyel és ergonomikus szárvéggel a kényelmes felhasználás érdekében. Az ütőerő a szárvég forgatásával állítható be tetszőlegesen.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek