Van alternatíva erre a termékre

Finomműszerész oldalcsípőfogó, normál alak 130 mm

Cikkszám: 725390 130
Kedvezmény
32,64 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 130 mm
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 0,4 mm - 1,5 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. ⌀ 0,4 mm - 1 mm
Nyél Műanyag markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett és pontosan köszörült vágóélek
Alapanyag Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Szár nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 725390 130
EAN / GTIN 4045197166371

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej, indukciósan edzett és precízköszörülésű élek; finom vágóéllel.
Szárak műanyag markolattal és nyitórugóval.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek