Oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt 160 mm

Cikkszám: 725300 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 375 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2 mm
Szabvány DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 725300 160
EAN / GTIN 4003773021995
Gyártó száma 70 06 160

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.