3M™ Lane and Safety Marking Tape 471, Yellow, 76 mm x 38 mm x 33 m, 0.13 mm, 12 Rolls per case

Cikkszám: 7100260588
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 60 darab
  • Rendelési lépések: 60 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100260588
EAN / GTIN 04054596933682
Gyártó száma 7100260588

Leírás

Leírás:

3M™ Lane and Safety Marking Tape 471is commonly used for marking hazards and aisles, colour-coding, paint masking, decorative trim, splicing, and more. Made from vinyl backing with rubber adhesive, our versatile tape resists scrapes, wear, and weathering for long lasting use.

Jellemző:

Maintains its colour when exposed to abrasion, wear and many solvents// Maintains its colour when exposed to abrasion, wear and many solvents
Unique stretch properties enable tape to remain stretched to conform to uneven surfaces without lifting and retracting// Unique stretch properties enable tape to remain stretched to conform to uneven surfaces without lifting and retracting
Ideal for use on curved and irregular surfaces// Ideal for use on curved and irregular surfaces
Easy to apply, excellent holding strength on many surfaces// Easy to apply, excellent holding strength on many surfaces
Available in many distinctive colours (yellow, white, red, black, brown, green, orange, purple, blue and transparent)// One-piece, clean removal from many surfaces which helps reduce clean-up and labour costs
Available in a wide variety of vivid colours and sizes// Available in a wide variety of vivid colours and sizes
Sharp paint edges// Sharp paint edges

Figyelem:

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces