3M™ Scotchlite™ Reflective Woven Fabric 8925, Silver – 18 mm x 50 m

Cikkszám: 7100050565
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100050565
EAN / GTIN 04046719956036
Gyártó száma 7100050565

Leírás

Kivitel:

Reflective woven fabric helps to enhance the visibility of the wearer at night or in low-light conditions
Very good washability in home laundering at 60°C
Overall Length: 50 m
Overall Width: 18 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925 with high reflection values for high-visibility clothing to higher stress.

Jellemző:

Can be used on delicate fabrics that can only be dry-cleaned
OEKO-TEX standard 100 certified

Figyelem:

For heavy duty warning clothing