TYROLIT spirálosan tekert csiszolóhenger 22x20 mm ZA80 PREMIUM acél/rozsdamentes acél/nemesfém

Cikkszám: 706538
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706538
EAN / GTIN 9003177065385
Gyártó száma 706538
L-szám L50140 2879

Leírás

Leírás:

A TYROLIT spirálhengerek finom- és sorjázó munkákhoz, valamint összetett munkadarabok alakításához szükségesek. A cirkónium és a kiegészítő hűtőközeg kombinációja lehetővé teszi a felhasználást számos különböző anyagon. A rendelkezésre álló szemcseméretek széles skálája lehetővé teszi, hogy a nagyon nagy anyagleválasztás és a finom munka között válogasson. A spirálhengerek rögzítése egyszerűen tengelyre vagy tágítható tüskére történik. A kiegészítő eszközöket is megtalálja kínálatunkban.
A spirálszalagok egyszerű rögzítése tengelyre vagy tágítható tüskére. A tartozékokat is megtalálja kínálatunkban.

Jellemző:

Specifikáció: ZA-P43 PC X JS
Méret: DxD
Dimenzió: 22x20
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: cirkónium-dioxid alumínium-oxid
Szemcseméret: 80
Alak: Szalag
Specifikáció: ZA-P43 PC X JS
Szemcseméret: 80
Méret (D x D): 22 x 20
Bruttó súly: 0,002 kg
Nettó súly: 0,002 kg
Anyagmegfelelőség: Rozsdamentes acél;acél;alumínium
Nettó súly: 0,002 kg
Anyagmegfelelőség: alumínium;INOX;acél
Termékcsalád: Prémium

Előny:

A cirkónium és a hűtőközeg kombinációja a kötésben az anyagok széles skáláján történő felhasználáshoz
Könnyű rögzítés tengelyre vagy tágítható tüskére
A nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához

Felhasználás:

Finom- és sorjamentesítő munkákhoz, valamint acélból, rozsdamentes acélból és alumíniumból készült összetett munkadarabok alakításához
80/120-as szemcseméret finom munkákhoz

Alapanyag:

Acél
Rozsdamentes acél
Színesfémek

Alkalmazható:

Finom- és sorjamentesítő munkákhoz, valamint acélból, rozsdamentes acélból és alumíniumból készült összetett munkadarabok alakításához

Ajánlás:

36/50/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
80/120-as szemcseméret finom munkához