Vízpumpafogó Cobra®, fogazott finomállítással extra vékony fej 250 mm

Cikkszám: 706250 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cobra
Teljes hossz 250 mm
Felület feketére foszfátozott
Hatszög befogási tartomány 34 mm
Befogható tartomány csőnél 1.1/4 coll
Fogazott finombeállítás száma 19
Szabvány DIN ISO 8976
Pofák kivitele extra karcsú
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Fogazott finomállítás igen
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706250 250
EAN / GTIN 4003773061267
Gyártó száma 87 51 250

Leírás

Kivitel:

Speciális, extra keskeny fejalak szűk helyeken történő munkavégzéshez. Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró. Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.