Oldalcsípőfogó VDE szerint szigetelt, rögzítő szemmel 160 mm

Cikkszám: 706040 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2 mm
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706040 160
EAN / GTIN 4003773081463
Gyártó száma 70 06 160 T

Leírás

Kivitel:

Fogó rögzítőszemmel zuhanásgátlón való elhelyezéshez. A rögzítőszem fixen össze van hegesztve markolattal, dinamikus terhelhetőség 3 m ejtési magasságig.
DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Felhasználás:

A mélyépítészet, magasépítészet, épület karbantartás területén, ipari alpinisták, tetőfedők által és a kiállítás építés stb. területén.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Figyelem:

További kivitelek és méretek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek