Kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal 160 mm

Cikkszám: 701515 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 010 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 3,1 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok fogazott
Nyél 2K-markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület matt fényű
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.