3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 9925 Silver Industrial Wash Fabric 1270 mm x 50 m

Cikkszám: 7010391897
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7010391897
EAN / GTIN 00051131271807
Gyártó száma 7010391897

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Silver
Very good washability in an industrial laundering process at 75°C with tumble drying at 90°C or tunnel finishing at 155°C
Overall Length: 50 m
Overall Width: 1270 mm
OEKO-TEX standard 100 certified

Leírás:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 with high reflection values for high-visibility subject to higher stress, such as industrial and occupational garments that undergo industrial laundering.

Jellemző:

Reflective woven fabric helps to enhance the visibility of the wearer at night or in low-light conditions
Very good washability in a disinfectant industrial laundering process at 75°C with tumble drying at 90°C or tunnel finishing at 155°C
Can be used on delicate fabrics that can only be dry-cleaned