3M™ Scotchlite™ Reflective Woven Fabric 8986, Red Orange – 50.8 mm x 100 m

Cikkszám: 7000055750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000055750
EAN / GTIN 50051138540772
Gyártó száma 7000055750

Leírás

Kivitel:

Reflective woven fabric helps to enhance the visibility of the wearer at night or in low-light conditions, fluorescent properties help to make material highly visible in daylight, dawn and dusk
Can be used for flameproof protective clothing as per EN 469
Overall Length: 100 m
Overall Width: 50.8 mm
Measures above 1010 ohm-cm², which is considered non-conductive per AATCC Test Method 76-2000.

Leírás:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8986 with high reflection values for safety clothing, such as firefighting garments and flame-resistant workwear, requiring a high degree of daytime and night-time visibility.

Jellemző:

Can be used for flame retardant protective clothing as per EN 469
Meets ISO 20471 requirements for combined material under new conditions
High degree of design freedom through simple shapes and individual finish

Figyelem:

For safety clothing such as fire brigade clothing and flame retardant workwear where high day and night visibility is required.