Alkatrésztartó doboz „Boxxser“ 14

Cikkszám: 693550 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Rekeszek száma 14
Külső méret hossz 421 mm
Külső méret szélesség 361 mm
Külső méret magasság 78 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693550 14
EAN / GTIN 5733439134910
Gyártó száma 134910 BLAU NEU

Leírás

Kivitel:

A duplafalú PP kofferház és a polikarbonát fedél nagy terhelhetőséget és stabilitást biztosít. Kényelmes záró mechanizmus egykezes használathoz, fogantyú biztonsági reteszeléssel. A fedélben és a fenékben lévő profilosztás biztosítja a szállítás során a cserélhető betéteket a tartalmukkal együtt az összeborulás ellen.

Elhelyezés:

Fejek száma H×Sz×Ma: 6 db 79×55×69 mm; 2 db 157×55×69 mm; 1 db 235×55×69 mm; 4 db 109×79×69 mm; 1 db 218×79×69 mm

Tartalom:

3 különböző színű címkével a jelölés / beazonosítás érdekében.