Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® betétekkel 102

Cikkszám: 693335 102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
783 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: ABS
  • IP védettségi osztály: IP X4
  • Koffer tulajdonságai: egymásra helyezhető
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag ABS
IP védettségi osztály IP X4
Koffer tulajdonságai egymásra helyezhető
Külső méret hossz 442 mm
Külső méret szélesség 357 mm
Külső méret magasság 117 mm
Belső méret hossz 375 mm
Belső méret szélesség 313 mm
Belső méret magasság 71 mm
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372

Leírás

Kivitel:

Ütés- és törésálló ABS műanyag, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítását teszi lehetővé akár 40 kg-ig. Az ergonomikus kialakítású markolatoknak és fogantyús szerkezetnek köszönhetően kényelmesen hordozható. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.
693330 sz. 102 méretű L-BOXX® műanyag rendszerkoffer inkluzív 693350 sz. kisalkatrész tartóval és fedélbetéttel.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Figyelem:

Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek